text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B VA M8x1,25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Artículo No. 2C114060
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Marque Promat

Números de artículo

Artículo No. 2C114060
EAN 4015448609865
UBB 500581331799
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867520
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.