text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B VA M3x0,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


Artikelnummer 0L016147
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 0L016147
EAN 4015448506119
UBB 500573758397
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867203
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.