Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7E936129
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
Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M4x0,7 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7E936129
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Promat
Code des marchandises
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E936129
EAN
4015448726234
UBB
500583082192
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867679