Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0N919525
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
Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M10x1,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0N919525
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0N919525
EAN
4015448726487
UBB
500573790549
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867701