text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B M6x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 5T897854
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T897854
EAN 4015448418146
UBB 500582572342
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867246
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.