text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B M5x0,8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 2A312071
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A312071
EAN 4015448418139
UBB 500581309365
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867245
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.