Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8J162104
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
Taraud de machine DIN 371B M10x1,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8J162104
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8J162104
EAN
4015448569237
UBB
500583479935
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867305