text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 2S888700
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S888700
EAN 4015448418160
UBB 500581563458
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.