text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B H M6x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 0A491043
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A491043
EAN 4015448506201
UBB 500573600623
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867216
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.