text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B H M4x0,7 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type H. Bague rouge. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers difficiles à usiner d’une solidité supérieure à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 7A564567
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A564567
EAN 4015448506188
UBB 500583040448
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.