Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7X898513
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
Taraud de machine DIN 371B H M3x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7X898513
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X898513
EAN
4015448506171
UBB
500583341655
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867213