text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371B H M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type H. Bague rouge. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers difficiles à usiner d’une solidité supérieure à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 8Z331366
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z331366
EAN 4015448506225
UBB 500583701361
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.