Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9L995210
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
Taraud de machine DIN 371B AL M4x0,7 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9L995210
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Yellow
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L995210
EAN
4015448506249
UBB
500583941025
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867224