Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2H858160
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
Taraud de machine DIN 371B AL M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2H858160
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Yellow
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H858160
EAN
4015448506287
UBB
500581404067
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867230