Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5W382655
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
Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M8 forme C HSS-Co TiN 6HX avec rainures PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5W382655
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Marque
Promat
Type
Threading Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5W382655
EAN
4015448534297
UBB
500582605357
UNSPSC
31161708
N° Article du fabricant
4000867620