text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M6 forme C HSS-Co TiN 6HX avec rainures PROMAT


Article number 1D574566
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat
Code des marchandises 82074010
Type Threading Tap

Article numbers

Article number 1D574566
EAN 4015448534280
UBB 500573999124
UNSPSC 31161708
Manufacturer article nr  4000867619
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.