text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M4 forme C HSS-Co TiN 6HX sans rainures PROMAT


HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetages métriques ISO. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Dans les matériaux tels que les métaux non ferreux et les aciers avec extension de rupture de 10 % minimum

Numéro d'article 5S325701
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Promat
Type Threading Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S325701
EAN 4015448534204
UBB 500582578208
UNSPSC 31161708
N° Article du fabricant 4000867611
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.