Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5B372752
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
Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M10 forme C HSS-Co TiN 6HX avec rainures PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5B372752
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5B372752
EAN
4015448534303
UBB
500582328984
UNSPSC
31161708
N° Article du fabricant
4000867621