Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9L284134
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
Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M8 forme C HSS-Co TiN 6HX sans rainures PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9L284134
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Type
Threading Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L284134
EAN
4015448534235
UBB
500583933774
UNSPSC
31161708
N° Article du fabricant
4000867614