Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0S274755
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
Taraud à main DIN 5157 no. 2 G 3/8 po.x19 HSS ISO 228 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0S274755
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Longueur de filetage par pouce
19
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0S274755
EAN
4015448675013
UBB
500573840393
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867106