text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 5157 no. 2 G 1/8 po.x28 HSS ISO 228 PROMAT


Numéro d'article 0I713423
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I713423
EAN 4015448674948
UBB 500573725966
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.