text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 5157 no. 2 G 1/2 po.x14 HSS ISO 228 PROMAT


Numéro d'article 5S882307
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S882307
EAN 4015448675044
UBB 500582557822
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867107
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.