text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 5157 no. 1 G 3/8 po.x19 HSS ISO 228 PROMAT


Numéro d'article 3I589323
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I589323
EAN 4015448675006
UBB 500581765905
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.