Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0Q984152
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
Taraud à main DIN 5157 no. 1 G 3/4 po.x14 HSS ISO 228 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Q984152
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q984152
EAN
4015448675068
UBB
500573832051
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867102