Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0J087189
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
Taraud à main DIN 352 no. 3 M8 x 1,25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0J087189
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J087189
EAN
4015448418047
UBB
500573717542
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867175