text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 3 M30 x 3,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 2E056752
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 56
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 56
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Dimension du filetage 30
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E056752
EAN 4015448605010
UBB 500581355541
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867134
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.