text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 3 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

Numéro d'article 4U966452
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 27

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 27
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U966452
EAN 4015448604990
UBB 500582270707
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.