Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
6S764575
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
Taraud à main DIN 352 no. 2 M4 x 0,7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6S764575
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6S764575
EAN
4015448417903
UBB
500582918370
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867151