text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 352 no. 2 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 3X774885
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 27
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X774885
EAN 4015448605119
UBB 500581946760
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867164
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.