Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1L953845
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
Taraud à main DIN 352 no. 2 M20 x 2,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1L953845
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1L953845
EAN
4015448417996
UBB
500581098562
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867161