Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
5C228493
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
Taraud à main DIN 352 no. 2 M18 x 2,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C228493
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C228493
EAN
4015448417989
UBB
500582348529
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867160