Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7J843799
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
Taraud à main DIN 352 no. 2 M10 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7J843799
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7J843799
EAN
4015448417941
UBB
500583139950
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867156