Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
4U542859
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
Taraud à main DIN 2181 finisseur no. 2 M18 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4U542859
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
18
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
18
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U542859
EAN
4015448675419
UBB
500582277819
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867088