Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0R391857
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
Taraud à main DIN 2181 finisseur no. 2 M16 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0R391857
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0R391857
EAN
4015448675372
UBB
500573825873
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867087