Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
4W457275
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
Taraud à main DIN 2181 ébaucheur no. 1 M16 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4W457275
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W457275
EAN
4015448675365
UBB
500582263876
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867075