text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 2181 ébaucheur no. 1 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numéro d'article 8S624070
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S624070
EAN 4015448675273
UBB 500583627863
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867072
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.