text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapis de revêtement de sol de sécurité BLACK-CAT Permagrip -BCG- l. 1,2 m L. WADO


Tapis de revêtement de sol durable et très robuste pour l’intérieur et l’extérieur. Léger, souple et flexible, seulement 2,5 kg/m². Dessus robuste, dessous antidérapant. Surface ajourée pour un effet d’adhérence de saletés optimal. Supporte des charges jusqu’à 120 kg de chaise roulante, chariot à roulettes et diables. Utilisation possible pour les entrées d’immeubles, halles d’entrée, grands chantiers, stands de salon professionnel et de vente, ateliers, construction d’échafaudages, ponts, etc.

Numéro d'article 0U969413
Couleur Bleu
Largeur (mm) 1200
Épaisseur (mm) 8
Longueur (mm) 2500
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur (mm) 1200
Épaisseur (mm) 8
Longueur (mm) 2500

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U969413
EAN 4034216007245
UBB 500573883294
UNSPSC 56111905
N° Article du fabricant 110477002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.