text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapis circulaire en caoutchouc l. 1 m L. 1,5 m épaisseur 22 mm noir NR/SBR sans


À usage universel pour l’intérieur et l’extérieur. Utilisable notamment comme paillasson / natte antisalissure. Structure ouverte. Anti-usure. Résiste aux intempéries. Très bonne capacité de drainage. Résistance à la traction de 3,0 MPa. Extension de rupture 200 % Qualité : NR/SBR Dureté : 70 +/- 5° Shore A Température d’utilisation : -10 à +70 °C Dessous : Avec picots Couleur : Noir

Numéro d'article 2E930210
Couleur Noir
Largeur 1000
Épaisseur (mm) 22
Longueur 1500
Mit revêtement antidérapant Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 1000
Épaisseur (mm) 22
Longueur 1500
Mit revêtement antidérapant Non
Sur rouleau Non
Transparent Non
Finition bac Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E930210
UBB 500719237629
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 01071510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.