text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapis antidérapant de sécurité BLACK-CAT Panther -BCP- L4 m l1,2 m D4,5 mm 1 WADO


Natte antidérapante robuste avec une surface fermée. Très longue durée de vie, réutilisable, idéal pour l’amarrage du chargement selon § 22 StVO et VDI 2700 (feuilles14+15). Avec insert tissé très résistant à la déchirure. Résistance à la température de -40 °C à +80 °C ( brièvement jusqu’à +120 °C). N’absorbe pas d’humidité, flexible, peut être enroulé très étroitement. Application universelle pour l’amarrage du chargement de fourgons, camions, de fret chemins de fer, d’avions et de navires, comme tapis antidérapant et protection de poste de travail. Faciles à nettoyer. Contrôlé par FLOG, Fraunhofer IML et DEKRA. Approprié pour les transports lourds jusqu’à 82,5 t/m². Ne contient ni substances toxiques ni métaux lourds selon la norme UE

Numéro d'article 7L562374
Couleur Noir
Largeur 1200
Longueur (mm) 4000
Marque Wado
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 1200
Longueur (mm) 4000
Marque Wado

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L562374
EAN 4034216150699
UBB 500583158265
UNSPSC 31211605
N° Article du fabricant 110467146
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.