text.skipToContent text.skipToNavigation

Tampon en fibre abrasive moyen brun D.100xl100mm 19 mm PROMAT


Bandes de nylon abrasif très ondulées sur un noyau en plastique. Enroulée. Pour le matage de surfaces sans traces grâce à la disposition sinusoïdale du non-tissé. Évite l’échauffement lors de l’usinage des surfaces

Numéro d'article 7N284055
Largeur 100
Vitesse de rotation max. (1/min) 5700
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Autre
Matériau du support Tissu non-tissé
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 100
Vitesse de rotation max. (1/min) 5700
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Autre
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N284055
EAN 4015448556824
UBB 500583191829
UNSPSC 31191516
N° Article du fabricant 4000842109
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.