text.skipToContent text.skipToNavigation

Table roulante 2 surf. de charg. L850xl500 mm bleu pigeon,RAL 5014 cap. charge PROMAT


Tubes d’acier et profilé en acier soudés. Revêtement poudre bleu pigeon RAL 5014. Résistant aux chocs et aux rayures. Surfaces de chargement en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre, enchâssés dans cadre en cornières d’acier, bord 12 mm de haut. 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes. Pneus TPE, moyeu avec roulement à billes rainuré. Portance de la surface de chargement supérieure de 80 kg

Numéro d'article 6A130437
Largeur 500
Hauteur 1040
Longueur 850
Charge max. autorisée (kg) 300
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 500
Hauteur 1040
Longueur 850
Charge max. autorisée (kg) 300

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A130437
EAN 4015448481720
UBB 500582649900
UNSPSC 24101509
N° Article du fabricant 9000444128
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.