text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Table roulante 2 surf. de charg. L1000xl600 mm bleu pigeon,RAL 5014 cap. PROMAT


Tubes d’acier et profilé en acier soudés. Revêtement poudre bleu pigeon RAL 5014. Résistant aux chocs et aux rayures. Surfaces de chargement en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre, enchâssés dans cadre en cornières d’acier, bord 12 mm de haut. 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes. Pneus TPE, moyeu avec roulement à billes rainuré. Portance de la surface de chargement supérieure de 80 kg

Numéro d'article 7J168908
Largeur 600
Hauteur 1040
Longueur 1000
Charge max. autorisée (kg) 300
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 600
Hauteur 1040
Longueur 1000
Charge max. autorisée (kg) 300
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J168908
EAN 4015448481737
UBB 500583148944
UNSPSC 24101509
N° Article du fabricant 9000444129
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.