text.skipToContent text.skipToNavigation

Table roulante 2 surf. de charg. L1000xl600 mm bleu pigeon,RAL 5014 cap. PROMAT


Tubes d’acier et profilé en acier soudés. Thermolaqué bleu pigeon, RAL 5014, protection durable de la surface, résistant aux chocs et aux rayures. Surface de chargement en panneaux en bois reconstitué, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes avec blocage et 2 roulettes fixes, pneus TPE. Moyeux avec roulement à billes. Portance par bobine 200 kg

Numéro d'article 0V850717
Largeur 600
Hauteur 900
Longueur (mm) 1000
Charge max. autorisée (kg) 600
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 600
Hauteur 900
Longueur (mm) 1000
Charge max. autorisée (kg) 600
Marque Promat
Type Table Trolley

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V850717
EAN 4015448588627
UBB 500573916615
UNSPSC 24101509
N° Article du fabricant 9000444115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.