text.skipToContent text.skipToNavigation

Table de travail l2000xP1000xH800-850mm plateau trav.hêtre massif, RAU


Socle en tubes d’acier profilés 30 x 30 mm avec ajustage de la hauteur intégré. Traverses en haut (avant et arrière). Capacité de charge max. 300 kg pour une charge des surfaces statique répartie de manière homogène. Plateau en hêtre massif traité en surface, bords arrondis. Épaisseur de 25 mm. Revêtement poudre ménageant l’environnement en anthracite métallique, similaire à RAL 7016. Livré démonté, montage simple

Numéro d'article 2K662695
Largeur (mm) 2000
Profondeur (mm) 1000
Hauteur (mm) 800 - 850
Épaisseur du plan de travail (mm) 25
Matériau du plan de travail Bois massif
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 2000
Profondeur (mm) 1000
Hauteur (mm) 800 - 850
Épaisseur du plan de travail (mm) 25
Matériau du plan de travail Bois massif
Réglable en hauteur Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K662695
EAN 4040376480729
UNSPSC 24102006
N° Article du fabricant 9000425487
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.