text.skipToContent text.skipToNavigation

Table de travail l1500xP1000xH800-850mm plateau travail mélamine, épaiss. RAU


Socle en tubes d’acier profilés 30 x 30 mm avec ajustage de la hauteur intégré. Traverses en haut (avant et arrière). Capacité de charge max. 300 kg pour une charge des surfaces statique répartie de manière homogène. Plateau en mélamine avec un revêtement direct de résine de mélamine selon DIN 68765, résistance limitée aux éraflures et impacts. Épaisseur de 22 mm. Revêtement poudre ménageant l’environnement en anthracite métallique, similaire à RAL 7016. Livré démonté, montage simple

Numéro d'article 0I437647
Largeur 1500
Profondeur 1000
Hauteur (mm) 800 - 850
Épaisseur du plan de travail (mm) 22
Matériau du plan de travail Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1500
Profondeur 1000
Hauteur (mm) 800 - 850
Épaisseur du plan de travail (mm) 22
Matériau du plan de travail Autre
Réglable en hauteur Oui
Marque RAU

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I437647
EAN 4040376480750
UNSPSC 24102006
N° Article du fabricant 9000425481
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.