text.skipToContent text.skipToNavigation

Table de travail Jerry B2000xP1000xH800-850mm Plan de travail mélamine Piétement gris RAU


piètement en tube d'acier profilé 30 x 30 mm avec réglage en hauteur intégré - entretoises en haut (à l'avant et à l'arrière) - charge admissible max. 300 kg pour une charge statique surfacique uniformément répartie - plateau en mélamine avec revêtement direct en résine de mélamine selon DIN 68765, résistance conditionnelle aux rayures et aux chocs - épaisseur 22 mm - revêtement par poudre écologique en gris anthracite, RAL 7016 - livraison démontée, montage simple

Numéro d'article 5E449604
Marque Rau
Largeur (mm) 2000
Code Douanier 94032080
Emballé par 1

Spécifications

Marque Rau
Largeur (mm) 2000
Code Douanier 94032080

La description

piètement en tube d'acier profilé 30 x 30 mm avec réglage en hauteur intégré - entretoises en haut (à l'avant et à l'arrière) - charge admissible max. 300 kg pour une charge statique surfacique uniformément répartie - plateau en mélamine avec revêtement direct en résine de mélamine selon DIN 68765, résistance conditionnelle aux rayures et aux chocs - épaisseur 22 mm - revêtement par poudre écologique en gris anthracite, RAL 7016 - livraison démontée, montage simple

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E449604
EAN 4040376498175
UBB 500729838648
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 06-500M10-20-51356.716
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.