Synspec B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
G2191.040.001
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
Tête Allen Gedore 42 Z 4 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier au chrome-vanadium, zingué, * non standardisé
Description complète
Numéro d'article
G2191.040.001
Longueur totale (mm)
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
4
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
70
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
4
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
25
Longueur du long côté (mm)
70
Diamètre de lame (mm)
4
Avec tête sphérique
Non
Capuchon rotatif
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
10
Code des marchandises
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier au chrome-vanadium, zingué, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2191.040.001
EAN
4010886634301
UBB
240120673365
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
6343010