Synspec B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
G2187.100.001
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
Tête Allen Gedore 42 KEL 10 mm
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Acier au chrome vanadium 59CrV4, chromé
Description complète
Numéro d'article
G2187.100.001
Longueur totale (mm)
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
10
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
50
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
234
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
10
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
50
Avec tête sphérique
Oui
Capuchon rotatif
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
180
Code des marchandises
8204110000
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier au chrome vanadium 59CrV4, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2187.100.001
EAN
4010886637081
UBB
240120672037
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
6370840