text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de ponçage à l’eau NTS 255 250 x 50 x 30 (200 x 30 x 30) mm 200 W HOLZKRAFT

Numéro d'article 1Q616638
Largeur 400
Hauteur 490
Puissance absorbée (W) 200
Fréquence (Hz) 50 - 50
Longueur 440
Tension d'alimentation 230 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 90 - 90

Spécifications

Largeur 400
Hauteur 490
Puissance absorbée (W) 200
Fréquence (Hz) 50 - 50
Longueur 440
Tension d'alimentation 230 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 90 - 90
Diamètre maximal de la pierre d'affûtage (mm) 250
Marque HOLZKRAFT
Type 5750255

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q616638
EAN 4036351228349
UBB 500581174462
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 8000788384
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.