text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de ponçage à l’eau NTS 200 200 x 40 x 30 (220 x 30 x30) mm 120 W HOLZKRAFT

Numéro d'article 6Z616070
Largeur 285
Hauteur 275
Puissance absorbée (W) 120
Fréquence (Hz) 50 - 50
Longueur 348

Spécifications

Largeur 285
Hauteur 275
Puissance absorbée (W) 120
Fréquence (Hz) 50 - 50
Longueur 348
Tension d'alimentation 230 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 120 - 120
Diamètre maximal de la pierre d'affûtage (mm) 200
Marque HOLZKRAFT
Type 5750200

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z616070
EAN 4036351228332
UBB 500582996996
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 8000788383
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.